※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(50本)
寸法d(mm)5
注文コード63056955
品番BPPS-BTM5X10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,980
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。