※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード63057479 品番BPVC-BTM5X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。

用途
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC) ねじピッチ(mm)0.8 トラスコ品番208-1906 質量(g)16 寸法L(mm)15 六角高さ(mm)3.5 寸法d(mm)5 アズワン品番64-8429-67
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする