TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの ピン/クリップ式名札
丸型名札(クリップピン両用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
63058023
品番
TCNF45-R
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
クリップと安全ピンの両用タイプです。
用途
事務所、工場など身分証明書の着用に
トラスコ品番
195-0357
材質/仕上
裏板:再生PS、プレート:再生PET、リング:PE
色
赤
質量(g)
9
中紙サイズ(mm)
41
アズワン品番
64-8715-90