TRUSCO
TRUSCOの マスキングテープ
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(7巻)
注文コード
63058084
品番
MTG1818-7
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。
湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。
テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
平面紙
色
水色
粘着剤
アクリル系
用途
ガラス、サッシ用。
トラスコ品番
207-2149
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
228
テープ厚さ(mm)
0.09
アズワン品番
64-8614-39