※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
パレット台車 ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63058556
品番
PLK-10-1111S
参考基準価格(税別)
¥228,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
荷台寸法(mm)
1100×1100
床面高さ(mm)
275
質量(kg)
49
トラスコ品番
183-2725
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ウレタン車
ブレーキ有無
あり
キャスター
取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)
均等荷重(kg)
1000
荷台寸法(幅)(mm)
1100
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
アズワン品番
64-8642-54
適合寸法(mm)
1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)
1100
材質(荷台)
スチール(メラミン焼付塗装)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
注意
※均等荷重:1000kg
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません