鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63058608 品番PH-26P
参考基準価格(税別)¥187,040 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。
両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)253 質量(kg)60.5 トラスコ品番207-7186 材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)150 キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)900 アズワン品番64-8638-69 適合ストッパーLSP-2SET 荷台寸法(奥行)(mm)900
注意
※ご使用に応じて均等荷重をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする