スタンド拡大鏡 クリップ付き

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63059605 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。

用途小さな部品の組み立てや検査などに。 幅(mm)160 高さ(mm)185 質量(g)310 種類スタンドルーペ レンズ径(Φmm)60 倍率(倍)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185 材質(レンズ)ガラス クリップ数2
注意
※拡大鏡で太陽やライト等の強い光を見ないでください。
※製品を直射日光や反射光の当る場所に放置しないでください。
※レンズ表面の汚れは柔らかい布等で軽く拭き取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:519
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
電気部品のはんだ付けなどに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

アームの固定は関節部の蝶ナットを締め付けるのですが、ネジ部が共周りすることがあります。ネジ端部がツマミにはなっていますが、小さめなので力はかけにくいです。
それでも小型部品のはんだ付け時に腕が一本増えた感じで便利です。
最近は老眼がひどくなってきたので部品の刻印が見えず、虫眼鏡が助かります。
まだ使い込んでいなですが、シンプルな構成で長く使えそうです。

2025-12-21
用途:
半田付作業

拡大鏡の両側にクリップがあるのが使いやすい。台座も適度な重さがあり安定している。

2025-10-11
用途:
電子部品端子の半田付け、部品破損部分の接着
その他業種

接着部分が安定し、接合接着ズレが少ない。
手指に、薬品、接着剤の付着が少なくなった。

対象商品:
63059605
2024-08-28
用途:
模型製作に
自動車・二輪車・自転車関連業

細かい作業やハンダ付けに重宝してます。
拡大鏡がいい仕事をしてくれます。

対象商品:
63059605
2024-02-27
用途:
基板のはんだ付け作業
教育・研究機関

固定された位置で拡大できるので、老眼でのはんだ付けにちょうどよい。

対象商品:
63059605
2024-01-03
用途:
基板の部品脱着

拡大鏡がひずみが少ないと見やすい。後は問題ありません。

対象商品:
63059605
2023-02-28
用途:
基盤のはんだ付け
その他業種

ワニ口クリップの根元にもう一つ可動部分があるとさらに便利だと思います。
台座ももう少し重量がある方が安定すると思います。
当方は安価に手に入りましたので十分満足しています。

対象商品:
63059605
2022-11-07
用途:
ハンダ付け
サービス業

細かい作業には適している。蝶ナットのみで占める事が出来ないので相方にスプリングワッシャーを噛ませて固定することにした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする