TRUSCO
TRUSCOの 境界杭
耐候性樹脂丸杭 45本、30本、15本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1束(30本)
注文コード
63059737
品番
TMK5512A-30TOKU
参考基準価格(税別)
¥43,310
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途
ロープ柵やチェーン柵に。
トラスコ品番
215-1477
長さ(mm)
1200
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
質量(kg)
66
直径(Φmm)
55
穴径(Φmm)
13(ロープ穴2ヵ所付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません