アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア_ロビーチェアグランレスト
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
背もたれ
ハイバック
幅(mm)
1196
注文コード
63059747
品番
GRTA-HW2-C(Cランク)
参考基準価格(税別)
¥397,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
背もたれ・幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
スペースやニーズに合わせて最適なサイズとデザインで御提案できるベンチです。
色番
背/座UP810
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1196×742×1006
背もたれ
ハイバック
幅(mm)
1196
高さ(mm)
1006
奥行(mm)
742
キャスター
なし
肘掛
あり
人数
2人掛け
材質(背)
レザー
グリーン購入法
適合
材質(肘部)
アルミダイキャスト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません