CF1000-GN-TOKU 工事用プラスチックフェンス フェンス5枚以上まとめ買いお得セット TRUSCO 63059755 CF1000-GN-TOKU 工事用プラスチックフェンス フェンス5枚以上まとめ買いお得セット TRUSCO 63059755

工事用プラスチックフェンス フェンス5枚以上まとめ買いお得セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード63059755 品番CF1000-GN-TOKU
参考基準価格(税別)¥22,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

5枚以上65枚以下の場合はこちらの品番がお得です。

用途工事の際の囲いフェンスとして。 トラスコ品番207-2742 幅(mm)1000 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(kg)4 グリーン 高さ(mm)1000 品名フェンス
注意
※1枚〜4枚は適用外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする