バイスソル W702スプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(420mL×24本) 注文コード63061557 品番85960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

耐磨耗保護性・腐食保護性・密着性・耐水性・対衝撃高荷重性に優れています。定着後の被膜は耐弱酸・耐弱アルカリ・耐蒸気性に優れています。回転時に飛散がほとんど無く、シールチェーンのOリングに影響ありません。。

用途ダンプカーなどの建設機器車輌に使用されている板ばねの異音解消と防止 使用温度範囲(℃)-15〜120 機能各種チェーン、ラック&ピニオン、フレッティング・コロージョン、防錆、エアゾール・2WAYノズル、耐水性、ヒンジ部、極圧 増ちょう剤リチウム 基油精製鉱油 固体潤滑剤他無機白色固体混合剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7056mL 色相淡黄色 銅板腐食試験:合格 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする