イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシー塗装剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の アンダーコート
塩害ガード サビ転換剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
63061609
品番
000458
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
用途
サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。
危険物の類別
非危険物
注意
※使用時はよく拡販してから必ずポリ容器(金属製容器は不可)に必要量だけを小分けして使用して下さい。
※水性塗料用刷毛に薬品を適度に染み込ませ、垂れない程度に塗布して下さい。錆の発生場所にのみ使用して下さい。
※錆以外のところで塗布すると上塗り防錆塗料の本来の性能が十分に発揮出来ない恐れがあります。