イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシー塗装剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の アンダーコート
塩害ガードクリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(16L)
注文コード
63061627
品番
000464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途
自動車足回り用防錆剤
色
クリアー
タイプ
ツヤ
塩水噴霧
試験:300時間
膜厚(μm)
推奨:30
塗布面積(m
2
)
5〜6/L
指触乾燥時間(分)
10
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1600mL
危険物の性状
非水溶性