イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシー塗装剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の アンダーコート
塩害ガードグロスオレンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(7kg)
注文コード
63061679
品番
000472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途
自動車足回り用防錆剤
色
グロスオレンジ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
769mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※溶解力が強い溶剤を使用しているため、ゴム、プラスチックに使用しないでください。