曜日別特売
000474 塩害ガード ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 63061697

塩害ガード ピアノブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(1L×12本)
内容量1セット(1L×12本)注文コード63061697品番000474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。

用途
自動車足回り用防錆剤
ピアノブラックタイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする