塩害ガード ピアノブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15kg) 注文コード 63061706 品番 000475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。

用途自動車足回り用防錆剤 ピアノブラック タイプツヤ 塩水噴霧試験:300時間 膜厚(μm)推奨:30 塗布面積(m2)5〜6/L 指触乾燥時間(分)10 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16500mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする