塩害ガード水性スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(420mL) 注文コード63061724 品番000489
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。

用途自動車足回り用防錆剤 ブラック タイプ水性 塩水噴霧試験:500時間 膜厚(μm)200以上 指触乾燥時間(分)60(常温) 危険等級U 塗布面積(m2/kg)0.5〜0.8 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 危険物の性状水溶性
注意
※塗残し等の補修用にお使いください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63061724
2024-11-06
用途:
離島で使用する車両に施工

シャシーブラックでは必要を賄えず、施工性が良く、価格的にも手が出しやすい商品を求めて、行き着きました。同社製のアンダーコート黒も購入して使いやすさを比較する為に使いました。正直言って、どちらも使いやすいです。水性タイプを使用しました。施工時の外気温20度でダラダラ垂れる事は稀です。乾燥は1時間ほどで触指可能です。乾燥後は艶消し黒になります。塩害地域でなければ、アンダーコート黒でも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする