曜日別特売
IPA-CC20A/BK TypeC  ACアダプタ 2.4A MCO 63067087

IPA-CC20A/BK TypeC  ACアダプタ 2.4A MCO 63067087
IPA-CC20A/BK TypeC  ACアダプタ 2.4A MCO 63067087
IPA-CC20A/BK TypeC  ACアダプタ 2.4A MCO 63067087

TypeC ACアダプタ 2.4A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63067087品番IPA-CC20A/BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
持ち運びに便利なコンパクトキューブタイプ

材質ABSほかブラック出力USB 5V 2.4A(2400mA)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×35×35(プラグ収納時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする