MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの ケーブル
MCOの HDMIケーブル
HDMI延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63067909
品番
HET-20/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
HDMI端子の延長が可能なケーブル
HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(オス)-HDMI(オス)
プラグ形状
Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10.2