DCV基本確度0.012%、4.3インチカラー液晶の5 1/2桁表示のマルチメータ
●5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ
●4.3インチカラーTFT液晶
●DCV基本確度:0.012%
●自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出
●12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス
●真の実効値(AC、AC+DC)
●デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能
●豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X
●デュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O
●標準インタフェース:RS-232C、USBデバイス(USB-CDCおよびUSB-TMCモードをサポート)
●GDM-8351互換機能により、アプリケーション大幅改修なしで入替えが可能(レンジが一部異なります)