電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ30 揺動角度(°)180(外部ストッパ) 精度テーブル:基本形(±0.05°) 注文コード63080249 品番LE2RB303HK-2
参考基準価格(税別)¥97,250 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はサイズ・揺動角度・精度など48種類から選べます 他の種類を見る

・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

用途マニホールドコントローラ対応 サイズ30 精度テーブル:基本形(±0.05°) RoHS指令(10物質対応)対応 モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) モータケーブル取出方向左方向 揺動角度(°)180(外部ストッパ) 回転トルク(N・m)最大:2.5 コントローラJXD1
関連資料:カタログ(14.46MB)
注意
※コントローラ別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする