山崎実業
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫
山崎実業の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫中棚下高さ調節ラック タワー S ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63080687
品番
10107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
付属品
-
材質
ラック:ABS樹脂 引き出し:ポリスチレン 吸盤×2:エラストマー
色
ブラック
質量(g)
450
備考
取り付け可能な棚板 棚板の裏面:光沢のある平らな面(ガラス・プラスチック) 棚板のガード:奥行2.7cm以内・厚さ1cm以内 ※棚板のサイズや形状によっては、設置できない場合があります。
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(cm)
W14.5×D34.4×H6.5
耐熱温度(℃)
70
内寸(cm)
引き出し:W12×D28×H4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません