山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の グラス・食器・カトラリー
山崎実業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
吸盤付きシリコーンベビーフードトレー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63080775
品番
10049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
280
備考
冷凍庫:使用可 ※吸盤のつく凹凸のない平らなテーブルでお使いください。
耐荷重
-
内容量(mL)
450
寸法(cm)
W18×D18×H4.1
耐熱温度(℃)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません