展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63081351
品番
546880401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
部品の交換に
用途
型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
仕様
部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー、部品名:ブレーキ ASSY
適合
本体品番:GZ2800T
展開図部品No.
1