用途構内移動用、防災用、日常用等
仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)
色チェスナットブラウン
方式変速機:なし(シングルギア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット)
全長×全幅W(mm)1,735×580
機能駐輪:スタピタ2S
スタンドかろやかスタンド2
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
適応身長(cm)130以上
サドルの高さ(mm)700-855
総質量(kg)22.1