NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の □20シリーズ
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63081886
品番
AFS-2020-4-750
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥634
販売価格(税別)
¥
576
バスケットに入れる
長さ(mm)
750
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.437
適合キャップ
ブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)
20
引張強度(N/mm
2
)
225
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm
2
)
162
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
Ix 0.63・Iy 0.63