3DPR NFixa Soft

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5L×4本) 注文コード 63086007 品番
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。
水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)
紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。
低臭気なので扱いやすいです。
析出物がほぼ出ないので予洗いにおすすめです。

使用方法
Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5〜20)
洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。
洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。
ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄 成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水 pH7.3(20℃) 外観淡橙色液体 動粘度(mm2/s)100(15℃) 比重(at15℃)1.06(原液) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用される際には必ず「安全データシート(SDS)」をお読みください。
※乳幼児の手の届くところに置かないでください。
※直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。
※洗浄性能を重視する場合にはPureを析出物対策を重視する場合にはSoftをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする