RD-003 手押し防ダニ圧縮袋 毛布・タオルケット用 アール 63086068 RD-003 手押し防ダニ圧縮袋 毛布・タオルケット用 アール 63086068 RD-003 手押し防ダニ圧縮袋 毛布・タオルケット用 アール 63086068

手押し防ダニ圧縮袋 毛布・タオルケット用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63086068 品番RD-003
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

抗菌防臭&防ダニ機能シート付き。バツグンの空気抜けの良さ!手で押すだけでスタートから無理なくスピード圧縮、ダブルロック構造で空気戻りをしっかり防ぎます。

用途布団圧縮収納 仕様目安:毛布なら2枚、タオルケットなら3〜4枚(素材により異なります) 材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 機能シート:ポリプロピレン サイズ(cm)幅90×長さ90
注意
※保存期間目安:約6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする