仕切り付き掃除機いらず圧縮袋 M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63086077 品番SE-2001
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

仕切り付きなので1枚づつ取り出せて便利!季節で分けて収納できます。シングル掛け布団を2枚収納可能。広々チャックで出し入れラクラク。

用途衣類用圧縮袋 仕様目安:Tシャツ・下着なら4〜6枚、セーター・トレーナーは各2枚 材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン サイズ(cm)幅40×長さ50
注意
※保存期間目安:約6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする