RS-002 消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P アール 63086138 RS-002 消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P アール 63086138 RS-002 消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P アール 63086138 RS-002 消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P アール 63086138

消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63086138 品番RS-002
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

汗臭、加齢臭、たばこ臭、ペット臭など布団につく嫌な臭いを消臭!消臭シートをふとんの間にはさんで ふとんのニオイを消臭します。七大悪臭すべてに優れた効果を発揮します。シートは天日干しして繰り返し使えます。

用途布団圧縮収納 仕様目安:ダブル掛けふとん1枚、毛布なら3〜5枚 材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 機能シート:活性炭入りポリエステル不織布 サイズ(cm)幅90×長さ120
注意
※保存期間目安:約6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする