アール
アールの 日用雑貨
アールの 圧縮袋・収納袋
掃除機いらず圧縮袋衣類用 LL 50x70
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086165
品番
F-2014
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
衣類を入れて押すだけ!掃除機いらず。旅行や出張の、かさばる衣類がすっきり。特許構造の弁で空気をしっかり出して戻らない!お部屋の収納ケースにもスッキリ収まります。
用途
衣類用圧縮袋
仕様
目安:セーター・トレーナーなら各5〜6枚、ダウンロングコートは1枚(素材により異なります)
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン
サイズ(cm)
幅50×長さ70
注意
※保存期間目安:約6か月