アール
アールの 日用雑貨
アールの 圧縮袋・収納袋
防カビ掃除機いらず圧縮袋シングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086181
品番
AM-001
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
圧縮前の天日干しがいらない、高機能乾燥剤で布団の湿気を吸湿。手で押すだけで驚きの空気抜け。弁&チャックのWロック構造で空気戻りストップ。
用途
布団圧縮収納
仕様
目安:シングル布団用
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 乾燥剤:塩化カルシウム
サイズ(cm)
幅90×長さ100
注意
※保存期間目安:約6か月