LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの その他保護フィルム/カバー用品
iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 新世代ガラス 高透過 約95%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63086951
品番
LN-IP25FGLENV
参考基準価格(税別)
¥1,891
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【30日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/落下耐性8倍の新世代ガラス採用/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone 17 Pro
材質
ガラス
質量(g)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W67xH38xD2mm
対応機種
iPhone 17 Pro
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×38×2