iPhone 17 Pro カメラ保護ハイブリッドケース 「mycam」 耐衝撃 TPU 着脱簡単 衝撃吸収 ボタン保護

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード63087380 品番LN-IP25MCGD
参考基準価格(税別)¥2,264 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【耐衝撃】 カメラ周りをアルミフレームでしっかり保護/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンまで保護

適合機種iPhone 17 Pro 材質TPU+PC+アルミニウム合金 シャンパンゴールド 質量(g)41 対応機種iPhone 17 Pro 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×155×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする