iPhone Air 超透明ハードケース 「MASTER CLEAR mag」 MagSafeアクセサリが使える 黄変しない 衝撃分散

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 クリア/ブラック 注文コード63087845 品番LN-IA25MCMBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,891 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MagSafeアクセサリが使えるマグネットリング搭載/長期間使用しても黄変しない全面ポリカーボネート設計で美しさ長持ち/厚みがあり衝撃を分散するエア構造/カメラレンズ周りを高く設計/カメラコントロールボタンやその他各種ボタンまで保護する超精密設計

適合機種iPhone Air 材質PC+ステンレス クリア/ブラック 質量(g)38 対応機種iPhone Air 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×159×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする