iPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 MagSafeアクセサリが使える マグネットリング搭載 持ちやすい ストラップホール付 挟み込みシート付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63088019 品番 LN-IL25VMMLGY
参考基準価格(税別)¥3,073 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【60日間保証】【耐衝撃】 MagSafeアクセサリが使えるマグネットリング搭載/背面に挟んだステッカーの邪魔になりにくい細いリング設計/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

適合機種iPhone 17 Pro Max 材質TPU+PC+ステンレス ライトグレー 質量(g)46 対応機種iPhone 17 Pro Max 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×175×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする