iPhone 17 360度回転スタンド付き耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag swing」

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード63088186 品番LN-IM25VMMSNV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【60日間保証】【耐衝撃】 360度回転しスタンドになるMagSafeアクセサリ対応マグネットリング搭載/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

適合機種iPhone 17 材質TPU+PC+アルミニウム合金 ネイビー 質量(g)46 対応機種iPhone 17 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×12

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする