呼び径(A)40×10
呼び径(B)3×1-1/2
呼び径B1(inch)1 1/2
呼び径B2(inch)3/8
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いチーズ
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
中心から端面までの距離 A(mm)34
中心から端面までの距離 B(mm)40
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管