反射付メッシュ蛍光手旗(橙)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63092735 品番1128030131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メッシュ生地で警戒前方が見えるので、安全に停止、誘導ができる手旗です。反射付で夜間の視認性もアップしています。軽くて風の抵抗を受けにくく、長時間の誘導作業でも疲れにくい仕様です。面ファスナーでとめられるので収納時に広がりません。大判サイズの1000×1000mmのサイズなので視認性抜群です。

用途現場工事、道路工事、事故処理、停止、誘導の手旗に。 仕様●旗サイズ(mm):890×885●竿サイズ(mm):直径22 蛍光オレンジ タイプ反射材付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする