4935984010362 SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式) カルエンタープライズ 63093128

SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式)

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード63093128品番4935984010362
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 草刈り作業
河野青ネギ農園農・林・水産業

非常に切れ味が良く、スーと前へ進んで行く感じで作業が出来るので、たいへん楽になりました。1巻当たりの価格は高いですが、1回の作業で使用する量が非常に少なくて済むようになりましたから、作業効率から考えると金額的に今までと変わらず、かえって安くなったように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63093128
2024-07-07
用途: 圃場及び耕作放棄地の草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

某ユーチューバーさんお動画で紹介されてました。
リピート購入です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする