カルエンタープライズ
SPロックン スプールパック(巻込式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63093137
品番
4935984011512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●ナイロンコードの太さ:3.3mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ロックン(花崗岩粉末含有)●ナイロンコードの長さ:25m