積水テクノ成型
積水テクノ成型の コンテナー
積水テクノ成型の カゴ
抗菌角カゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
容量(L)
3.7
注文コード
63093496
品番
KK532N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・セキスイのカクカゴ・バットシリーズ。
・JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。
・コンテナ表面の菌の増殖を抑制します。
・抗菌効果を持ったポリプロピレン製のコンテナシリーズです。
容量(L)
3.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×390×45
色
ナチュラル
用途
飲食店や食品工場での水切り・保管用途のほか、物流・公共施設・病院・介護施設・学校・選挙などでの書類等の整理、収納にも便利です。空港の手荷物検査場でも使用されることがあります。
材質
PP
有効内寸(mm)
265×360
注意
※抗菌材の関係で本体に色ムラが生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません