曜日別特売
P104HBB 樹脂製二段式台車 ハンドストッパー付き完成品 石川製作所 63093609

樹脂製二段式台車 ハンドストッパー付き完成品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)465
荷台寸法(奥行)(mm)720
積載荷重(kg)150、上段50、下段100
内容量1台注文コード63093609品番P104HBB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

二段式樹脂製 ハンドストッパー付き台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。ハンドルから手を離すとストッパーがかかるハンドストッパー付きです。ピン式を使い軽い操作で完全ロック、車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。

質量(kg)17車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)150、上段50、下段100キャスター固定車×2個、自在車×2個床面高さ(mm)145押手高さ(mm)915荷台寸法(mm)720×465荷台寸法(幅)(mm)465ハンドル高さ(mm)915ブレーキ種類ハンドブレーキ使用車輪(Φmm)100自重(kg)17荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする