樹脂製二段式台車 ハンドストッパー付き完成品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63093618 品番 P304HBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

二段式樹脂製 ハンドストッパー付き台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。ハンドルから手を離すとストッパーがかかるハンドストッパー付きです。ピン式を使い軽い操作で完全ロック、車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。

質量(kg)25 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300、上段100、下段200 キャスター固定車×2個、自在車×2個 床面高さ(mm)205 押手高さ(mm)990 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)990 ブレーキ種類ハンドブレーキ 使用車輪(Φmm)130 自重(kg)25 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする