二段式台車 ハンドストッパー付き完成品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)740×480 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 注文コード63093627 品番104HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は荷台寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

二段式スチール製 ハンドストッパー付き台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。ハンドルが下がるようになっており、押し下げるとブレーキが外れて進みます。逆にハンドルが上がった状態だとブレーキが掛かるので動きません。ハンドルから手を離すとブレーキがかかります。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。

質量(kg)23 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)150、上段50、下段100 キャスター固定車×2個、自在車×2個 床面高さ(mm)145 押手高さ(mm)896 荷台寸法(mm)740×480 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)896 ブレーキ種類ハンドブレーキ 使用車輪(Φmm)100 自重(kg)23 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする