曜日別特売
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205

HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205
HWAT-HTWAT-SH-WH 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト 63094205

最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台シャビーオーク×ホワイト注文コード63094205品番HWAT-HTWAT-SH-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用棚のセットです。
棚板ががあればレコーダーやゲーム機器を置けオシャレに小物置きにすればインテリアとしても楽しめるので便利です。
テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。
テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。
テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。
背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、棚板:2.3シャビーオーク×ホワイト耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,091/税込4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする