ヴィンテージマルチキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63094300 品番 GCK-ML-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ヴィンテージマルチキャビネット!
奥行22cmとスリム設計なので、部屋のちょっとしたスペースにキャビネットが欲しい方にオススメです。
キッチン、リビング、玄関、ランドリーと幅広くどこに置いても活用できます。
ヴィンテージの木目調の天板とブラックアイアンのバランスが良くオシャレです。
アイアンフレームなので、圧迫感が無く、魅せる収納として使えてフルオープンラックなので、直ぐに取り出せます。
スリムながらも無駄のない収納力です。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
転倒防止用金具が付いているので安心です。

ウォールナット 用途事務所のちょっとした小物置き・飾り棚・ディスプレイラックとして。 質量(kg)約13 高さ(mm)約220 材質(本体)スチール・MDF 奥行(mm)約1200 間口(mm)約600 耐荷重(kg/段)上段/中段:5、下段天板:10 表面処理粉体塗装/PVC 組立時間30分
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする