大人かわいいチェア Cherie シャーリー

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 63094494 品番 OK-SLC-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

カジュアル感のあるガーリーチェアシェルタイプ!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、
長時間座っても疲れにくいウレタン座面を
採用した商品です!

ピンク 座面高さ(mm)420〜510 本体質量(kg)8 用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。 材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン 質量(kg)8 耐荷重(kg)100 キャスターあり 肘掛なし 寸法(cm)57×61×73〜83 組立時間20分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×435 座面高(cm)42〜51
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63094467
2025-10-27
用途:
じむさきょ触り心地
京免製畳有限会社 様 (製造業)

座りごごちが良く色も良かったです。大変気に入りました。高さ調節と簡単に出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする