用途休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして
セット内容テーブル1台・チェア2脚・ベンチ1脚
材質ラバーウッド
質量(kg)テーブル:16.8、チェア:5.4/脚、ベンチ:8
色ナチュラル
天板厚さ(mm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:119×74×74、チェア:42×54×86、ベンチ:120×30×45
組立時間60分
天板寸法(cm)W119×D74
静止耐荷重(kg)テーブル:(約)150kg、チェア:(約)100kg/脚、ベンチ:(約)120kg