ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63094634 品番GL-S120BK
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト
しっかり明るいガーデンライト。
ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。
周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。
高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。

用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)1060 電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書:(2.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする